ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SS6202-2RS

GBC.23216-88-300

GENERAL BEARING GBC.23216-88-300

Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage

Nr. katalogowy

23216-88-300

Nr kat. BDI

426131

CENA NETTO
58,02 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Nazwa Producenta
SKF WWW.GENERALBEARING.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.283
UNSPSC
31171504
EAN
0662300015803
Otwór Calowy
1
Otwór Metryczny
25.4
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Obudowa
2 Seals
Klasa Dokładności
Non Precision
Maksymalne Wypełnienie / Kanalik do Wypełniania
No
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Specjalne Rozwiązania Wewn.
No
Materiał Koszyka
Steel
Typ Obudowy
Contact Seal
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Semi Ground
Kategoria - BDI
Single Row Ball Bearing
Kod Taryfy
8482.10.50.68
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Ball
URL Producenta
https://www.generalbearing.com
Numer Materiałowy producenta
23216-88
Waga / LBS
0.275
Długi Opis
Single Row Ball Bearing; 1" Bore; 2" Outside Diameter; 9/16" Outer Race Width; 2 Seals; Non Precision; No Filling Slot; No Snap Ring; Steel Cage
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,563 Cale | 14,3 Milimetry