ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FXW 2E20 E

FXW 2E20 E

FXW 2E20 E ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; High Test Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal

Nr. katalogowy

FXW 2E20 E

Nr kat. BDI

15069347

CENA NETTO
172,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.553
UNSPSC
31171501
EAN
0662327033545
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Ilość Otworów Montażowych
2
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Typ Obudowy
2 Bolt Flange Block
Element Toczny
Ball Bearing
Materiał Obudowy
High Test Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/8 Inch
Możliwe Smarowanie
No
Wstaw Numer Części
W2E20EL
Uszczelnienia
Single Lip Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Intermediate Duty | Extended Inner Race
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
FXW2E20E
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5803354
Waga / LBS
1.2
Długi Opis
Flange Block Bearing; 2 Bolt Flange Block; 1-1/4" Bore; 3-1/2" Bolt Circle Diameter; 3-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Eccentric Collar; High Test Iron; Ball Bearing; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,406 Cale | 35,7 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
3,5 Cale | 90 Milimetry
Rozstaw Śrub
3,563 Cale | 90,5 Milimetry