ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

1030-1.1/4G

1030-1.1/4G

1030-1.1/4G ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Nr. katalogowy

1030-1.1/4G

Nr kat. BDI

1412542

CENA NETTO
66,53 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Nazwa Producenta
NSK
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.37
UNSPSC
31171562
EAN
0747023038909
Otwór Calowy
1.25
Otwór Metryczny
31.75
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Możliwe Smarowanie
Yes
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Sposób Montażu
Set Screw
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.nsk.com
Waga / LBS
0.81
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/4" Bore; 1-1/2" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.63" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Set Screw Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,63 Cale | 16 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry