ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y218NL łożysko z obudową

Y218NL łożysko z obudową

Y218NL ŁOŻYSKO

Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element

Nr. katalogowy

Y218NL

Nr kat. BDI

578106

CENA NETTO
195,82 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
9
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.426
UNSPSC
31171536
EAN
0662327153380
Otwór Calowy
1.125
Otwór Metryczny
28.575
Profil Bieżni Wewnętrznej
Wide Inner Ring
Profil Bieżni Zewnętrznej
Spherical
Średnica Zewn. Cale
2.441
Średnica Zewn. Milimetry
62
Możliwe Smarowanie
No
Typ Uszczelnienia
Single Lip Contact
Sposób Montażu
Eccentric Collar
Element Toczny
Ball Bearing
Pierścień Zabezpieczający
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | With Set Screw
Kategoria - BDI
Insert Bearings
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Insert
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
Y218NL
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
5815338
Waga / LBS
0.9
Długi Opis
Insert Bearing; 1-1/8" Bore; 1-29/32" Length Thru Bore; Wide Inner Ring; 0.709" Outer Race Width; Spherical; 2.441" Outside Diameter; Not Relubricatable; Single Lip Contact Seal; Eccentric Collar Mounting Method; No Snap Ring; Ball Bearing Rolling Element
Szerokość Pierścienia Zewnętrznego
0,709 Cale | 18 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,906 Cale | 48,4 Milimetry