ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DSB2847

DSB2847

LINKBELT DSB2847

Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; Sleeve Bearing; Top Angle; Press Fit Mount; Cast Iron Housing Material

Nr. katalogowy

DSB2847

Nr kat. BDI

578934

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
11.902
UNSPSC
31171500
EAN
0662327022303
Otwór Calowy
2.938
Otwór Metryczny
74.625
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Sleeve Bearing
Typ Obudowy
Top Angle
Sposób Montażu
Press Fit
Materiał Obudowy
Cast Iron
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.30.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
10410478
Waga / LBS
26.24
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 2-15/16" Bore; Sleeve Bearing; Top Angle; Press Fit Mount; Cast Iron Housing Material
Dystans Między Gniazdami
0 Cale | 0 Milimetry
Szerokość Rowka
0 Cale | 0 Milimetry