ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NSTU-SC-107-NL

NSTU-SC-115

125158 NSTU-SC-115 ZESPÓŁ ŁOŻYSKOWY

Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SC-115 Insert Part; Cast Iron Housing Material

Nr. katalogowy

125158

Nr kat. BDI

258777

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.979
UNSPSC
31171533
EAN
0782475115532
Otwór Calowy
1.938
Otwór Metryczny
49.225
Opis Komponentu
Take Up Bearing Only
Element Toczny
Ball Bearing
Typ Obudowy
Unit Only
Sposób Montażu
Set Screw
Rama Kompatybilna
NS400
Wstaw Numer Części
INS-SC-115
Materiał Obudowy
Cast Iron
Inne Funkcje
Single Row | Normal Duty | Wide Inner Race | Narrow Slot
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Take Up Units
Grupa Produktowa BDI
M06110
Kod Taryfy
8483.20.40.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Take Up
URL Producenta
https://dodgeindustrial.com
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
125158
Waga / LBS
4.9
Długi Opis
Take Up Bearing Only; 1-15/16" Bore; 5/16" Slot Width; 4" Slot to Slot Distance; Ball Bearing; Unit Only; Set Screw Mount; NS400 Take Up Frame; INS-SC-115 Insert Part; Cast Iron Housing Material
Szerokość Rowka
0,313 Cale | 7,95 Milimetry
Dystans Między Gniazdami
4 Cale | 101,6 Milimetry