ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

AA-506-7

EP-263028

ISOSTATIC EP-263028

Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 1-7/8" Nominal Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material

Nr. katalogowy

EP-263028

Nr kat. BDI

523873

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
ISOSTATIC INDUSTRIES
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.131
UNSPSC
31171515
EAN
0846802034658
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
1.629
Otwór Metryczny
41.377
Średnica Zewn. Cale
1.88
Średnica Zewn. Milimetry
47.752
Materiał
SAE841
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.isostatic.com
Numer Materiałowy producenta
EP-263028
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
201476
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1-5/8" Nominal Bore; 1-7/8" Nominal Outside Diameter; 1-3/4" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; SAE841 Material
Średnica Nominalna Otworu
1,625 Cale | 41,275 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,75 Cale | 44,45 Milimetry