ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FB-810-12

FB-1216-12

BOSTON GEAR FB-1216-12

Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 5/32" Flange Thickness

Nr. katalogowy

FB-1216-12

Nr kat. BDI

168152

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
UNSPSC
31171515
EAN
0781711356586
Profil
Bushing With Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.752
Otwór Metryczny
19.101
Średnica Zewn. Cale
1.003
Średnica Zewn. Milimetry
25.476
Materiał
BOST BRONZ
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FB-1216-12
Waga / LBS
0.139
Długi Opis
Sleeve Bearing; 3/4" Nominal Bore; 1" Nominal Outside Diameter; 1-1/2" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 1-1/4" Flange Outside Diameter; 5/32" Flange Thickness
Grubość Kołnierza
0,156 Cale | 3,962 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
1,5 Cale | 38,1 Milimetry