ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FB-710-5

FB-710-5

BOSTON GEAR FB-710-5

Sleeve Bearing; 7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness

Nr. katalogowy

FB-710-5

Nr kat. BDI

168114

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.014
UNSPSC
31171515
EAN
0781711355749
Profil
Bushing With Flange
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
0.439
Otwór Metryczny
11.151
Średnica Zewn. Cale
0.627
Średnica Zewn. Milimetry
15.926
Materiał
BOST BRONZ
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Numer Materiałowy producenta
FB-710-5
Waga / LBS
0.031
Długi Opis
Sleeve Bearing; 7/16" Nominal Bore; 5/8" Nominal Outside Diameter; 5/8" Length Thru Bore; Bushing With Flange Profile; Oil Impregnated Sintered Bronze; BOST BRONZ Material; 7/8" Flange Outside Diameter; 1/8" Flange Thickness
Średnica Nominalna Otworu
0,438 Cale | 11,125 Milimetry
Średnica Zewn. Kołnierza
0,875 Cale | 22,225 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,625 Cale | 15,875 Milimetry
Grubość Kołnierza
0,125 Cale | 3,175 Milimetry