ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MSI-2226-16

MSI-2226-16

IGUS MSI-2226-16

Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide M250 Material

Nr. katalogowy

MSI-2226-16

Nr kat. BDI

21841390

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
IGUS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Funt
N/A
UNSPSC
31171515
Profil
Bushing No Flange
Opis Materiału
Engineered Polymer
Materiał
Iglide M250
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.igus.com
Długi Opis
Sleeve Bearing; 1-3/8" Nominal Bore; 1-5/8" Nominal Outside Diameter; 1" Length Thru Bore; Bushing No Flange Profile; Engineered Polymer; Iglide M250 Material
Długość/Głębokość Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,625 Cale | 41,275 Milimetry