ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

PCM 404420 E

PCM 404420 E

PCM 404420 E TULEJA ; PCM 404420 B = PCM 404420 E

Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 44MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer

Nr. katalogowy

PCM 404420 E

Nr kat. BDI

1417548

CENA NETTO
10,72 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
21
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.43
UNSPSC
31171515
EAN
7316571885995
Profil
Bushing No Flange Split
Opis Materiału
PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.90
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Sleeve
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.08598
Długi Opis
Sleeve Bearing; 40MM Nominal Bore; 44MM Nominal Outside Diameter; 20MM Length Thru Bore; Bushing No Flange Split Profile; PTFE Composite and Molybdenum Disulfide of Steel Backing | Tin/Bronze Layer
Średnica Nominalna Otworu
1,575 Cale | 40 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,732 Cale | 44 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,787 Cale | 20 Milimetry