ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TT1502

TT1502

TT-1502 ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE

Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material

Nr. katalogowy

TT1502

Nr kat. BDI

704922

CENA NETTO
1,28 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
23
Marka
Nazwa Producenta
BEEMER PRECISION WWW.OILITE.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
EAN
0029176757617
Profil
Thrust Washer
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
1.003
Otwór Metryczny
25.476
Średnica Zewn. Cale
1.504
Średnica Zewn. Milimetry
38.202
Materiał
Oilite
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
7318.22.00.00
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Thrust
URL Producenta
https://www.buntingbearings.com
Numer Materiałowy producenta
029176757617
Długi Opis
Thrust Washer; 1" Nominal Bore; 1-1/2" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
1 Cale | 25,4 Milimetry