ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

TT1602

TT1602

TT 1602 łożysko ślizgowe

Thrust Washer; 1-1/4" Nominal Bore; 1-11/16" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material

Nr. katalogowy

TT1602

Nr kat. BDI

704929

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
4
Marka
Nazwa Producenta
BEEMER PRECISION WWW.OILITE.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171515
EAN
0029176757686
Profil
Thrust Washer
Opis Materiału
Oil Impregnated Sintered Bronze
Otwór Calowy
1.253
Otwór Metryczny
31.826
Średnica Zewn. Cale
1.69
Średnica Zewn. Milimetry
42.926
Materiał
Oilite
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Sleeve Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
7318.22.00.00
Nazwa
Washer
Łańcuch Słów
Thrust
URL Producenta
https://www.buntingbearings.com
Numer Materiałowy producenta
029176757686
Długi Opis
Thrust Washer; 1-1/4" Nominal Bore; 1-11/16" Nominal Outside Diameter; 1/8" Length Thru Bore; Oil Impregnated Sintered Bronze; Oilite Material
Długość/Głębokość Otworu
0,125 Cale | 3,175 Milimetry
Średnica Nominalna Otworu
1,25 Cale | 31,75 Milimetry
Nominalna Średnica Zewnętrzna
1,688 Cale | 42,875 Milimetry