ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

E14P

E14P

TRIANGLE MFG E14P

Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 1-1/2" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1-1/2" Overall Width; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

E14P

Nr kat. BDI

21461465

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
TRIANGLE MFG
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.06
UNSPSC
31171515
Otwór Calowy
0.875
Otwór Metryczny
22.225
Średnica Zewn. Cale
2
Średnica Zewn. Milimetry
50.8
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Stamped Steel
Matriał - Kulka
Bronze
Materiał - Okładzina
Not Applicable
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.trianglemfg.com
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 7/8" Bore; 1-1/2" Housing Width; 2" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stamped Steel Outer Member; Bronze Ball; Open; 1-1/2" Overall Width; Not Relubricatable
Szerokość Całkowita
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Szerokość Obudowy
1,5 Cale | 38,1 Milimetry