ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LHSSE-4

BOSTON GEAR LHSSE-4

Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; 21/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 0.343" Overall Width; Relubricatable

Nr. katalogowy

LHSSE-4

Nr kat. BDI

169746

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
REGAL REXNORD
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171515
EAN
0781711480250
Otwór Calowy
0.25
Otwór Metryczny
6.35
Średnica Zewn. Cale
0.656
Średnica Zewn. Milimetry
16.662
Komponent
Complete with Outer and Inner Ring
Samonastawne
Yes
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Stainless Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Teflon
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
Corrosion Resistance
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearings Spherical Radial
Grupa Produktowa BDI
B04264
Kod Taryfy
8483.30.80.70
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Plain Radial Spherical
URL Producenta
https://www.bostongear.com
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Spherical Plain Bearing; 1/4" Bore; 1/4" Housing Width; 21/32" Outside Diameter; Complete with Outer and Inner Ring; Self Aligning; Stainless Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 0.343" Overall Width; Relubricatable
Szerokość Całkowita
0,343 Cale | 8,712 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,25 Cale | 6,35 Milimetry