ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

ATTACHMENT FRONT 575-40

ATTACHMENT FRONT 575-40

EWELLIX ATTACHMENT FRONT 575-40

Spherical Plain Rod End Bearing; Front Attachment; CAR 40 Series; 16MM Diameter; M12 Screw Size; 24MM Thread Length; 64MM Base To Center of Shaft; N Danger Class

Nr. katalogowy

ATTACHMENT FRONT 575-40

Nr kat. BDI

1240960

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
EWELLIX MAKERS IN MOTION WWW.EWELLIX.COM
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.25
UNSPSC
31171508
EAN
7333314315809
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.ewellix.com
Numer Materiałowy producenta
0430575-40
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
M/0430575-40
Waga / LBS
0.55116
Szczegóły Produktu
Spherical Plain Rod End Bearing
Specyfikacja Produktu
Front Attachment; CAR 40 Series; 16MM Diameter; M12 Screw Size; 24MM Thread Length; 64MM Base To Center of Shaft; N Danger Class
Długi Opis
Spherical Plain Rod End Bearing; Front Attachment; CAR 40 Series; 16MM Diameter; M12 Screw Size; 24MM Thread Length; 64MM Base To Center of Shaft; N Danger Class