ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

HFXL12G

HFXL12G

HFXL12G PRZEGUB

Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

HFXL12G

Nr kat. BDI

15069127

CENA NETTO
359,73 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
10
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.29
EAN
0637400154592
Otwór Calowy
0.75
Otwór Metryczny
19.05
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
3/4-16 UNF
Kierunek Gwintu
Left Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Copper
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
4 Piece | Precision | With Zerk Type Grease Fitting
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Waga / LBS
0.64
Długi Opis
Rod End Bearing; 3/4" Bore; 0.687" Housing Width; Female; 3/4-16 UNF; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Copper Liner; 7/8" Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,687 Cale | 17,45 Milimetry
Średnica Kuli
0,875 Cale | 22,225 Milimetry