ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MG 10T ROD END

MW6T

MW6T PRZEGUB

Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 1/2" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

MW6T

Nr kat. BDI

17012723

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
20
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.07
UNSPSC
31171508
EAN
0190029039270
Otwór Calowy
0.375
Otwór Metryczny
9.525
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
3/8-24 UNF
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
PTFE
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
Open
Inne Funkcje
3 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.aurorabearing.com
Numer Materiałowy producenta
MW-6T
Waga / LBS
0.15
Długi Opis
Rod End Bearing; 3/8" Bore; 13/32" Housing Width; Female; 3/8-24 UNF; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; PTFE Liner; 1/2" Ball Width; Not Relubricatable; Open Enclosure
Średnica Kuli
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,406 Cale | 10,312 Milimetry