ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SA 40 TXE-2LS KOŃCÓWKA OCZKOWA

SA 40 TXE-2LS KOŃCÓWKA OCZKOWA

SA 40 TXE-2LS KOŃCÓWKA OCZKOWA

Rod End Bearing; 40MM Bore; 24MM Housing Width; Male; M42 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 28MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure

Nr. katalogowy

SA 40 TXE-2LS

Nr kat. BDI

1262493

CENA NETTO
591,66 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
1
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.01
UNSPSC
31171508
EAN
7316572082102
Otwór Calowy
1.575
Otwór Metryczny
40
Profil Sworznia
Male
Gwint Montażowy
M42 X 3
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Teflon
Możliwe Smarowanie
No
Obudowa
2 Seals
Inne Funkcje
3 Piece | Zinc Plated Outer | Self Lubricating | Maintenance Free | Triple Lip Heavy Duty Seals
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
SA 40 TXE-2LS
Waga / LBS
4.189
Długi Opis
Rod End Bearing; 40MM Bore; 24MM Housing Width; Male; M42 X 3; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Teflon Liner; 28MM Ball Width; Not Relubricatable; 2 Seals Enclosure
Średnica Kuli
1,102 Cale | 28 Milimetry
Szerokość Obudowy
0,945 Cale | 24 Milimetry