ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SFLG8

SFLG8

SFLG8 PRZEGUB

Rod End Bearing; 8MM Bore; 9MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

SFLG8

Nr kat. BDI

794292

CENA NETTO
101,86 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
8
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.036
EAN
0637400173456
Otwór Calowy
0.315
Otwór Metryczny
8
Profil Sworznia
Female
Gwint Montażowy
M8 X 1.25
Kierunek Gwintu
Left Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Brass
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
4 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Waga / LBS
0.08378
Długi Opis
Rod End Bearing; 8MM Bore; 9MM Housing Width; Female; M8 X 1.25; Left Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 12MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,354 Cale | 9 Milimetry
Średnica Kuli
0,472 Cale | 12 Milimetry