ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SMG10

SMG10

SMG10 PRZEGUB

Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Male; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure

Nr. katalogowy

SMG10

Nr kat. BDI

795384

CENA NETTO
288,94 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
3
Marka
Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.059
UNSPSC
31171508
EAN
0637400281243
Otwór Calowy
0.394
Otwór Metryczny
10
Profil Sworznia
Male
Gwint Montażowy
M10 X 1.5
Kierunek Gwintu
Right Hand
Element Toczny
Spherical Plain Bearing
Materiał - Element Zewnętrzny
Steel
Matriał - Kulka
Steel
Materiał - Okładzina
Brass
Możliwe Smarowanie
Yes
Obudowa
Open
Inne Funkcje
4 Piece | Precision | Chrome Plated Ball
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Plain Bearing Spherical Rod Ends
Grupa Produktowa BDI
B04286
Kod Taryfy
8483.30.80.55
Nazwa
Bearing
Słowo Kluczowe 3
Spherical
Łańcuch Słów
Rod End Plain Spherical
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Waga / LBS
0.12566
Długi Opis
Rod End Bearing; 10MM Bore; 10.5MM Housing Width; Male; M10 X 1.5; Right Hand; Spherical Plain Bearing; Steel Outer Member; Steel Ball; Brass Liner; 14MM Ball Width; Relubricatable; Open Enclosure
Szerokość Obudowy
0,413 Cale | 10,5 Milimetry
Średnica Kuli
0,551 Cale | 14 Milimetry