ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KRV16

CCF 1/2 S

MCGILL CCF 1/2 S

Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread Size; Standard Stud Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

CCF 1/2 S

Nr kat. BDI

1402423

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
EAN
0726166030148
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
10-32
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
CCF 1/2 S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2021110000
Waga / LBS
0.022
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1/2" Roller Diameter; 3/8" Roller Width; Crowned Roller Surface Profile; 0.19" Stud Diameter; 10-32 Thread Size; Standard Stud Stud Profile; Sealed Enclosure; Needle Bearing; Yes Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
0,375 Cale | 9,525 Milimetry
Średnica Sworznia
0,19 Cale | 4,826 Milimetry
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry