ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE
CF30-2R PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 04/24

MCR-32

CF30-2R PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 04/24

IKO CF30-2R PRZESTARZAŁY NIE UŻYWAĆ 04/24

Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

CF30-2R OBSOLETE DO NOT USE 04/24

Nr kat. BDI

513974

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
IKO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
2.219
UNSPSC
31171530
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M30 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CF30-2R
Waga / LBS
4.894
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 90MM Roller Diameter; 35MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 30MM Stud Diameter; M30X1.5 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Rolki
3,543 Cale | 90 Milimetry