ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CFD 2 1/2

CFD 2 1/2

MCGILL CFD 2 1/2

Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CFD 2 1/2

Nr kat. BDI

347423

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.081
UNSPSC
31171530
EAN
0726166119249
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-14
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Heavy Duty | Rubber Lip Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CFD 2-1/2
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2242800000
Waga / LBS
2.38
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 2-1/2" Roller Diameter; 1-1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1" Stud Diameter; 1-14 Thread; Standard Stud; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable; Hex Socket
Średnica Sworznia
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
1,5 Cale | 38,1 Milimetry
Średnica Rolki
2,5 Cale | 63,5 Milimetry