ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

S 96 LWX

CFE 10 BUU

IKO CFE 10 BUU

Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CFE 10 BUU

Nr kat. BDI

20355200

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
IKO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.05
EAN
4549557009679
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1.25
Profil Sworznia
Standard Stud With Eccentric Bushing
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | Carbon Steel
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CFE10BUU
Waga / LBS
0.109
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 22MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1.25 Thread; Standard Stud With Eccentric Bushing; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Rolki
0,866 Cale | 22 Milimetry
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry