ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CFH 3/4 B

CFH 3/4 B

MCGILL CFH 3/4 B

Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CFH 3/4 B

Nr kat. BDI

347186

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.038
UNSPSC
31171530
EAN
0726166032159
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
7/16-20
Profil Sworznia
Heavy Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
CFH 3/4 B
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
2060502000
Waga / LBS
0.084
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3/4" Roller Diameter; 1/2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 7/16" Stud Diameter; 7/16-20 Thread; Heavy Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
0,5 Cale | 12,7 Milimetry
Średnica Rolki
0,75 Cale | 19,05 Milimetry
Średnica Sworznia
0,438 Cale | 11,125 Milimetry