ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

DUPLICADO 20308888 NO USAR

CR 56 VBUU

IKO CR 56 VBUU

Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket

Nr. katalogowy

CR 56 VBUU

Nr kat. BDI

20355282

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
IKO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Funt
N/A
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
1-3/8-12
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
Yes
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3-1/2" Roller Diameter; 2" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 1-3/8" Stud Diameter; 1-3/8-12 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; Hex Socket
Średnica Rolki
3,5 Cale | 88,9 Milimetry
Średnica Sworznia
1,375 Cale | 34,925 Milimetry
Średnica Rolki
2 Cale | 50,8 Milimetry