ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

CR-3-1/2-X

CR30V

IKO CR30V

Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

CR30V

Nr kat. BDI

514342

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
IKO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.418
UNSPSC
31171530
EAN
4549557015748
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
3/4-16
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
CR30V
Waga / LBS
0.922
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-7/8" Roller Diameter; 1" Roller Width; Flat Roller Surface; Stud Type; 3/4" Stud Diameter; 3/4-16 Thread; Standard Stud; Metal Shielded; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
1 Cale | 25,4 Milimetry
Średnica Rolki
1,875 Cale | 47,625 Milimetry
Średnica Sworznia
0,75 Cale | 19,05 Milimetry