ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

KRV26LL

KRV26LL

NTN KRV26LL

Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

KRV26LL

Nr kat. BDI

1221787

ILOŚĆ

KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.061
UNSPSC
31171530
EAN
4547359089721
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M10 X 1
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
0.134
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 26MM Roller Diameter; 12MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 10MM Stud Diameter; M10X1 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Sworznia
0,394 Cale | 10 Milimetry
Średnica Rolki
0,472 Cale | 12 Milimetry
Średnica Rolki
1,024 Cale | 26 Milimetry