ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MCF 30 S

MCF 30 S

MCF 30 S ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

MCF 30 S

Nr kat. BDI

344755

CENA NETTO
176,00 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.091
UNSPSC
31171530
EAN
0726166018450
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M12 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot | Lubri-Disc Seals
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MCF 30 S
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1630011001
Waga / LBS
0.2
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 30MM Roller Diameter; 14MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 12MM Stud Diameter; M12X1.5 Thread; Standard Stud; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
0,551 Cale | 14 Milimetry
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Sworznia
0,472 Cale | 12 Milimetry