ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MCF 35

MCF 35

MCF 35 ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket

Nr. katalogowy

MCF 35

Nr kat. BDI

344768

CENA NETTO
77,89 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
KATEGORIA
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.182
UNSPSC
31171530
EAN
0726166019952
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Stud Type
Rozmiar Gwintu
M16 X 1.5
Profil Sworznia
Standard Stud
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Gnaizdo Sześciokątne
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement | Screwdriver Slot
Kategoria - BDI
Cam Followers Stud Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.regalbeloit.com
Numer Materiałowy producenta
MCF 35
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
1635010000
Waga / LBS
0.4
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 35MM Roller Diameter; 18MM Roller Width; Crowned Roller Surface; Stud Type; 16MM Stud Diameter; M16X1.5 Thread; Standard Stud; Open; Needle Bearing; Relubricatable; No Hex Socket
Średnica Rolki
1,378 Cale | 35 Milimetry
Średnica Sworznia
0,63 Cale | 16 Milimetry
Średnica Rolki
0,709 Cale | 18 Milimetry