ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

FTRY 8

FTRY 8

RBC BEARINGS FTRY 8

Cam Follower Bearing; 3.255" Bore; 8" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

FTRY 8

Nr kat. BDI

23207812

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
RBC BEARINGS
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
N/A
UNSPSC
31171530
Otwór Calowy
3.255
Otwór Metryczny
82.677
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat With Flange
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Taper Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Rubber Dual Lip Seal | Carbon Steel Material | Carbon Steel Roller Material
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.rbcbearings.com
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 3.255" Bore; 8" Roller Diameter; 4-1/4" Roller Width; Flat With Flange Roller; Yoke Type; Sealed; Taper Roller Bearing - Double Row; Not Relubricatable
Średnica Rolki
4,25 Cale | 107,95 Milimetry
Średnica Rolki
8 Cale | 203,2 Milimetry