ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

LR6001-2RSR

LR6001-2RSR

LR6001-2RSR ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 30MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

LR6001-2RSR

Nr kat. BDI

17033269

CENA NETTO
57,23 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
SCHAEFFLER GROUP
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.026
UNSPSC
31171530
EAN
4012802829426
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Ball Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.schaeffler.com
Waga / LBS
0.06614
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 12MM Bore; 30MM Roller Diameter; 8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Ball Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
0,315 Cale | 8 Milimetry