ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

INA NATR15PPA

NATR 17

NATR 17 ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

NATR 17

Nr kat. BDI

1268003

CENA NETTO
148,45 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
6
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.154
UNSPSC
31171530
EAN
7316577105042
Otwór Calowy
0.669
Otwór Metryczny
17
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Flanged Inner Ring | Gap Seal
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NATR 17
Waga / LBS
0.309
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 17MM Bore; 40MM Roller Diameter; 20MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
1,575 Cale | 40 Milimetry
Średnica Rolki
0,787 Cale | 20 Milimetry