ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NUTR-3580X

NUTR-3580X

CONSOLIDATED BEARING NUTR-3580X

Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Nr. katalogowy

NUTR-3580X

Nr kat. BDI

208214

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.84
EAN
0644075080736
Otwór Calowy
1.378
Otwór Metryczny
35
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Full Complement
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
NUTR-3580X
Waga / LBS
1.91
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 35MM Bore; 80MM Roller Diameter; 28MM Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
1,102 Cale | 28 Milimetry
Średnica Rolki
3,15 Cale | 80 Milimetry