ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NUTR309

NUTR309

NTN NUTR309

Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 100MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable

Nr. katalogowy

NUTR309

Nr kat. BDI

1227920

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
NTN-SNR https://www.ntnglobal.com/
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.402
EAN
4547359009644
Otwór Calowy
1.772
Otwór Metryczny
45
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Metal Shielded
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing - Double Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.ntnglobal.com
Waga / LBS
3.086
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 45MM Bore; 100MM Roller Diameter; 30MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Metal Shielded; Cylindrical Roller Bearing - Double Row; Relubricatable
Średnica Rolki
1,181 Cale | 30 Milimetry
Średnica Rolki
3,937 Cale | 100 Milimetry