ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NATR5

STO 30

STO 30 ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

STO 30

Nr kat. BDI

1416612

CENA NETTO
116,03 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
7
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.31
UNSPSC
31171530
EAN
7316571063195
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
30
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
STO 30
Waga / LBS
0.683
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 30MM Bore; 62MM Roller Diameter; 19.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
2,441 Cale | 62 Milimetry
Średnica Rolki
0,78 Cale | 19,8 Milimetry