ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

RSTO6-TV

STO 6 TN

STO 6 TN ŁOŻYSKO

Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable

Nr. katalogowy

STO 6 TN

Nr kat. BDI

1415611

CENA NETTO
47,42 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
2
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.02
UNSPSC
31171530
EAN
7316570352092
Otwór Calowy
0.236
Otwór Metryczny
6
Krztałt Powierzchni Rolki
Crowned
Profil
Yoke Type
Obudowa
Open
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Caged | With Inner Ring
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
STO 6 TN
Waga / LBS
0.037
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 6MM Bore; 19MM Roller Diameter; 9.8MM Roller Width; Crowned Roller; Yoke Type; Open; Needle Bearing; Relubricatable
Średnica Rolki
0,748 Cale | 19 Milimetry
Średnica Rolki
0,386 Cale | 9,8 Milimetry