ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

Y 32

YCRS-80

CONSOLIDATED BEARING YCRS-80

Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable

Nr. katalogowy

YCRS-80

Nr kat. BDI

210975

ILOŚĆ

Nazwa Producenta
CONSOLIDATED BEARING
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
5.99
UNSPSC
31171530
EAN
0644075103008
Otwór Calowy
1.75
Otwór Metryczny
44.45
Krztałt Powierzchni Rolki
Flat
Profil
Yoke Type
Obudowa
Sealed
Element Toczny
Needle Bearing
Możliwe Smarowanie
No
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Cam Followers Yoke Type
Grupa Produktowa BDI
B04120
Kod Taryfy
8482.40.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cam Follower
URL Producenta
https://consbrgs.com
Numer Materiałowy producenta
YCRS-80
Waga / LBS
13.2
Długi Opis
Cam Follower Bearing; 1-3/4" Bore; 5" Roller Diameter; 2-3/4" Roller Width; Flat Roller; Yoke Type; Sealed; Needle Bearing; Not Relubricatable
Średnica Rolki
5 Cale | 127 Milimetry
Średnica Rolki
2,75 Cale | 69,85 Milimetry