ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NN 3024 KTN9/SPVR522

NN 3024 KTN9/SPVR522

SKF NN 3024 KTN9/SPVR522

Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Tapered; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

NN 3024 KTN9/SPVR522

Nr kat. BDI

1305091

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.68
UNSPSC
31171547
Otwór Calowy
4.724
Otwór Metryczny
120
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
7.087
Średnica Zewn. Milimetry
180
Szerokość w Calach
1.811
Szerokość w Milimetrach
46
Materiał Koszyka
Polymer
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
3.7
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 120MM Bore; Tapered; 180MM Outside Diameter; 46MM Width; Polymer Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance