ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NN 3036 K/SPW33VS019

NN 3036 K/SPW33VS019

SKF NN 3036 K/SPW33VS019

Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Tapered; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance

Nr. katalogowy

NN 3036 K/SPW33VS019

Nr kat. BDI

1305098

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
7.26
UNSPSC
31171547
Otwór Calowy
7.087
Otwór Metryczny
180
Kształt Otworu
Tapered
Średnica Zewn. Cale
11.024
Średnica Zewn. Milimetry
280
Szerokość w Calach
2.913
Szerokość w Milimetrach
74
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Outer Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
3 Rib Inner Ring | Plain Outer Ring | Cage on Inner Ring OD
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
16
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 180MM Bore; Tapered; 280MM Outside Diameter; 74MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Outer Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C0-Medium Internal Clearance