ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

NNU 4952 B/SPC3W33

NNU 4952 B/SPC3W33

SKF NNU 4952 B/SPC3W33

Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 100MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance

Nr. katalogowy

NNU 4952 B/SPC3W33

Nr kat. BDI

1267235

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
36.74
UNSPSC
31171547
EAN
7316577014924
Otwór Calowy
10.236
Otwór Metryczny
260
Kształt Otworu
Straight
Średnica Zewn. Cale
14.173
Średnica Zewn. Milimetry
360
Szerokość w Calach
3.937
Szerokość w Milimetrach
100
Materiał Koszyka
Brass
Klasa Dokładności
Special Precision
Liczba Rzędów Rolek
Double Row
Rozdzielne
Inner Ring - Both Sides
Element Toczny
Cylindrical Roller Bearing
Profil
Complete with Outer and Inner Ring
Pierścień Zabezpieczający
No
Luz Wewnętrzny
C3-Loose
Zabezpieczenie
Yes
Możliwe Smarowanie
Yes
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Modified Internal Design | 3 Rib Outer Ring | Cage on Outer Ring ID
Kategoria - BDI
Cylindrical Roller Bearing
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.50.00.00
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Cylindrical
URL Producenta
https://www.skf.com
Numer Materiałowy producenta
NNU 4952 B/SPC3W33
Waga / LBS
81.108
Długi Opis
Cylindrical Roller Bearing; 260MM Bore; Straight; 360MM Outside Diameter; 100MM Width; Brass Cage; Special Precision; Double Row; Inner Ring - Both Sides Separable; No Snap Ring; Relubricatable; Retainer; C3-Loose Internal Clearance