ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B-2816-OH

B-248

B-248 ŁOŻYSKO

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Nr. katalogowy

B-248

Nr kat. BDI

1407422

CENA NETTO
16,75 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
5
Marka
Nazwa Producenta
JTEKT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.04
UNSPSC
31171512
EAN
0605790202865
Otwór Calowy
1.5
Otwór Metryczny
38.1
Średnica Zewn. Cale
1.875
Średnica Zewn. Milimetry
47.625
Szerokość w Calach
0.5
Szerokość w Milimetrach
12.7
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
No
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
B-248
Waga / LBS
0.105
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 1-1/2" Bore; 1-7/8" Outside Diameter; 1/2" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable