ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

B-2110

B-56

B-56 ŁOŻYSKO

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 3/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Nr. katalogowy

B-56

Nr kat. BDI

1407436

CENA NETTO
10,40 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
20
Marka
Nazwa Producenta
JTEKT
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.004
UNSPSC
31171512
EAN
0605790198137
Otwór Calowy
0.313
Otwór Metryczny
7.95
Średnica Zewn. Cale
0.5
Średnica Zewn. Milimetry
12.7
Szerokość w Calach
0.375
Szerokość w Milimetrach
9.525
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
No
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Inch
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing | Full Complement
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://koyo.jtekt.co.jp
Numer Materiałowy producenta
B-56
Waga / LBS
0.01
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 5/16" Bore; 1/2" Outside Diameter; 3/8" Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; No Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable