ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

IR 12X16X12 IS1

IR 12X16X12 IS1

SKF IR 12X16X12 IS1

Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 16MM Outside Diameter; 12MM Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable

Nr. katalogowy

IR 12X16X12 IS1

Nr kat. BDI

1422743

CENA NETTO
15,68 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
18
Marka
Nazwa Producenta
SKF
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.008
UNSPSC
31171512
Otwór Calowy
0.472
Otwór Metryczny
12
Średnica Zewn. Cale
0.63
Średnica Zewn. Milimetry
16
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Element Toczny
Not Applicable
Komponent
Inner Ring Only
Obudowa
Not Applicable
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Not Applicable
Liczba Rzędów Rolek
Not Applicable
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
Not Applicable
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
Yes
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
Plain Inner Ring | Hardened Steel | Oil Hole
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.25.40
Nazwa
Inner Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.skf.com
Waga / LBS
0.01742
Długi Opis
Needle Bearing Inner Ring; 12MM Bore; 16MM Outside Diameter; 12MM Width; No Self Aligning; No Separable; Relubricatable