ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SCE65

TLA1512Z

IKO TLA1512Z

Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 21MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable

Nr. katalogowy

TLA1512Z

Nr kat. BDI

516697

CENA NETTO
15,20 zł / Sztuka

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
IKO
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.01
UNSPSC
31171512
EAN
4549557057151
Otwór Calowy
0.591
Otwór Metryczny
15
Średnica Zewn. Cale
0.827
Średnica Zewn. Milimetry
21
Szerokość w Calach
0.472
Szerokość w Milimetrach
12
Element Toczny
Needle Roller Bearing
Komponent
Roller Assembly with Outer Ring - No Inner Ring
Obudowa
Open
Samonastawne
No
Zabezpieczenie
Yes
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Rozdzielne
No
Zamknięty Koniec
No
Calowe - Metryczne
Metric
Możliwe Smarowanie
No
Łożysko Wzdłużne
No
Inne Funkcje
2 Rib Outer Ring | Drawn Cup Bearing
Kategoria - BDI
Needle Non Thrust Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04144
Kod Taryfy
8482.99.65.30
Nazwa
Roller Assembly with Outer Ring
Łańcuch Słów
Bearing Needle
URL Producenta
https://www.ikont.com
Numer Materiałowy producenta
TLA1512Z
Waga / LBS
0.023
Długi Opis
Needle Bearing Roller Assembly with Outer Ring; 15MM Bore; 21MM Outside Diameter; 12MM Width; Needle Roller Bearing; Open; No Self Aligning; Retainer; Single Row; No Separable; No Closed End; No Relubricatable