ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

SB 22222K W33 SS

SB 22210K W33 SS

SB-22210-K-SS-W33 ŁOŻYSKO

Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable

Nr. katalogowy

SB-22210-K-SS-W33

Nr kat. BDI

344321

CENA NETTO
426,35 zł / Sztuka

ILOŚĆ

STAN MAGAZYNU:
18
Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.581
UNSPSC
31171510
EAN
0726166003692
Otwór Calowy
1.969
Otwór Metryczny
50
Średnica Zewn. Cale
3.543
Średnica Zewn. Milimetry
90
Szerokość w Calach
0.906
Szerokość w Milimetrach
23
Luz Wewnętrzny
C0-Medium
Sposób Montażu
Adapter Mount
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Kształt Otworu
Tapered
Materiał Koszyka
Steel
Obudowa
2 Seals
Liczba Rzędów Rolek
Single Row
Możliwe Smarowanie
Yes
Tuleja Łożyskowa
AHX310 (Specify Bore)
Nakrętka Łożyskowa
KM11
Calowe - Metryczne
Metric
Inne Funkcje
Order Adapter or Withdrawal Sleeve or Nut Separately. Others May be Available | Lubrication Hole and Groove On Outer Ring
Kategoria - BDI
Spherical Roller Bearing
Kod Taryfy
8482.30.00.40
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Spherical
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
310206000
Waga / LBS
1.4
Długi Opis
Spherical Roller Bearing; 50MM Tapered Bore; 90MM Outside Diameter; 23MM Width; C0-Medium Clearance; Adapter Mount; Single Row of Spherical Roller Bearing; Steel Cage Material; 2 Seals Enclosure; Relubricatable
Adapter
SNW10 H310 HA310 HE310 HS310 (Specify Bore) Numer Części - Cale | H310 (Specify bore) Numer Części - Milimetry