ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

M282249-2

15117-3

TIMKEN 15117-3

Bearing Cone; 15117 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 1.181" Bore; 13/16" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

15117-3

Nr kat. BDI

1310912

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
0.166
UNSPSC
31171505
EAN
0053893186368
Klasa Dokładności
Class 3
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
15117 #3
Otwór Calowy
1.181
Otwór Metryczny
29.997
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
0.813
Szerokość w Milimetrach
20.65
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Cone; 15117 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 1.181" Bore; 13/16" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry