ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

366-2

48190-3

TIMKEN 48190-3

Bearing Cone; 48190 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 4-1/4" Bore; 1-3/8" Width; Single Row of Roller

Nr. katalogowy

48190-3

Nr kat. BDI

1344907

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
TIMKEN
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
1.528
UNSPSC
31171505
EAN
0053893307619
Klasa Dokładności
Class 3
Komponent
Cone
Numer Podstawowy
48190 #3
Otwór Calowy
4.25
Otwór Metryczny
107.95
Średnica Zewn. Cale
0
Średnica Zewn. Milimetry
0
Szerokość w Calach
1.375
Szerokość w Milimetrach
34.925
Liczba Rzędów Stożków
Single Row
Calowe - Metryczne
Inch
Kategoria - BDI
Tapered Roller Bearings
Grupa Produktowa BDI
B04334
Kod Taryfy
8482.99.15.80
Nazwa
Cone
Łańcuch Słów
Bearing
URL Producenta
https://www.timken.com
Długi Opis
Bearing Cone; 48190 #3 Basic Number; Class 3 Precision; 4-1/4" Bore; 1-3/8" Width; Single Row of Roller
Średnica Zewn. Kołnierza
0 Cale | 0 Milimetry