ZALOGUJ SIĘ LUB ZAREJESTRUJ SIĘ
Powrót do menu
Powrót do menu
Powrót do menu
OFERTY
SZYBKIE ZAMÓWIENIE

MB2211

MB2211

REXNORD MB2211

Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-11/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal

Nr. katalogowy

MB2211

Nr kat. BDI

18144318

ILOŚĆ

Marka
Nazwa Producenta
REGAL REXNORD https://www.regalrexnord.com
Minimalna Ilość Zamówieniowa
N/A
Waga / Kilogram
12.02
UNSPSC
31171501
EAN
0698210844257
Otwór Calowy
2.688
Otwór Metryczny
68.275
Ilość Otworów Montażowych
4
Sposób Montażu
Concentric Collar
Typ Obudowy
4 Bolt Round Flange Block
Element Toczny
Spherical Roller Bearing
Materiał Obudowy
Cast Iron
Rozsuwny/Stały
Non-Expansion
Śruby Mocujące
3/4 Inch
Możliwe Smarowanie
Yes
Wstaw Numer Części
2211U
Uszczelnienia
Heavy Contact
Konfiguracja Obudowy
1 Piece Solid
Konfiguracja Pilota
No Pilot
Calowe - Metryczne
Inch
Inne Funkcje
Double Row | Single Collar | With Set Screw
Kategoria - BDI
Flange Block
Grupa Produktowa BDI
M06288
Kod Taryfy
8483.20.40.80
Nazwa
Bearing
Łańcuch Słów
Flanged
URL Producenta
https://www.regalrexnord.com
Numer Materiałowy producenta
MB2211
Wewnętrzny Numer Materiałowy producenta
6884425
Waga / LBS
26.5
Długi Opis
Flange Block Bearing; 4 Bolt Round Flange Block; 2-11/16" Bore; 7.9" Bolt Circle Diameter; 5-9/16" Bolt Spacing; 1 Piece Solid; Concentric Collar; Cast Iron; Spherical Roller Bearing; Relubricatable; Heavy Contact Seal
Średnica Pilotowa Wkładu
0 Cale | 0 Milimetry
Nominalna Średnica Sworznia
7,9 Cale | 200 Milimetry
Długość/Głębokość Otworu
4 Cale | 101,6 Milimetry
Rozstaw Śrub
5,563 Cale | 141,3 Milimetry